PALLET PER CONTENITORI E SCATOLE 879772

Pallet hdpe pesante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:879772
Rubix:999190400155850
EAN:3660338332791
PALLET PER CONTENITORI E SCATOLE 879772

Riepilogo info tecniche

Carico utile4000 kg
Larghezza800 mm
Altezza150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PALLET PER CONTENITORI E SCATOLE 879772


Pallet pesante in HDPE nero, modellato in 1 pezzo.
Dimensioni 1.
200 x 800 x 150 mm.
Pallet con montaggio su rack.
Struttura aperta per una facile pulizia.
Pallet non poroso che non assorbe liquidi.
Completamente riciclabile.

Informazioni tecniche


Attributi
Carico utile4000 kg
Larghezza800 mm
Altezza150 mm
Lunghezza1200 mm
49,80 IVA esclusa
/ Unità
60,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione