WYPALL X80 PANNI-PIEGATI IN 4/BIANCO 4 SACCHI IN POLY X 50 FOGLI 8388
Panni WypAll® X80 8388 - 1 confezione x 50 panni piegati in quattro a 1 velo, colore bianco
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Wypall:8388
Rubix:999210303000217
Produttore:8388
EAN:10036000410263



Dettagli del prodotto : WYPALL X80 PANNI-PIEGATI IN 4/BIANCO 4 SACCHI IN POLY X 50 FOGLI 8388
La gamma WypAll® X80 è stata appositamente progettata per impieghi gravosi, come la pulizia di superfici ruvide, per i quali la resistenza e lo spessore sono requisiti chiave. I panni WypAll® X80, pensati per un uso mirato, non si strappano e garantiscono qualità e dimensioni costanti. La resistenza del tessuto, apprezzata dal 70% degli utilizzatori, li rende il prodotto preferito rispetto ai panni in tessuto da un numero di utilizzatori 3 volte superiore. In qualità di leader nei prodotti ad alta resistenza, il nostro obiettivo è aiutare gli utilizzatori a migliorare produttività ed efficienza e a ridurre la quantità di rifiuti grazie a un panno pulito, affidabile e riutilizzabile. L'avanzata tecnologia Hydroknit fa sì che ogni panno sia resistente, duraturo e assorba rapidamente senza strapparsi. Prodotto perfetto per l'uso in ambito produttivo industriale. Soluzione fornita in confezioni di plastica per evitare il contatto con lo sporco e garantire che venga toccato solo il foglio da utilizzare. Ogni confezione offre erogazione a fogli singoli, per controllare l'utilizzo, aumentare l'igiene e ridurre la quantità di rifiuti. Dimensioni foglio individuale 30, 5 cm (lungh.) x 31, 8 cm (largh.). Compatibile con il dispenser di panni WypAll® (codice prodotto 7969). 1 confezione x 50 panni piegati in quattro a 1 velo, colore bianco (totale 50)
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 31 cm |
|---|---|
| Colore | bianco |
| Numero di rotoli | 4 |
| Numero di formati | 200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione