PANTALONE 100% COT ADELAIDE BLU A85020-01 # 5XL
PANTALONE 100% COT ADELAIDE
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rossini Trading:A85020-01-5XL
Rubix:999250930010476
Produttore:A85020-01-5XL


Riepilogo info tecniche
| Colore | blu |
|---|---|
| Grandezza | 5xl |
| Materiale principale | cotone |
Dettagli del prodotto : PANTALONE 100% COT ADELAIDE BLU A85020-01 # 5XL
Pantalone da lavoro con elastico
ai fianchi interno regolabile.
• Chiusura alla patta con cerniera
e bottone in cintura.
• Travette varie di colore rosso.
ai fianchi interno regolabile.
• Chiusura alla patta con cerniera
e bottone in cintura.
• Travette varie di colore rosso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | blu |
|---|---|
| Grandezza | 5xl |
| Materiale principale | cotone |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione