PANTALONE 100% COT NEBRASKA GREY A88310-12 # XL
PANTALONE 100% COT NEBRASKA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rossini Trading:A88310-12/XL
Rubix:999221205030125
Produttore:A88310-12/XL


Riepilogo info tecniche
| Colore | grigio |
|---|---|
| Grandezza | xl |
| Materiale principale | cotone |
Dettagli del prodotto : PANTALONE 100% COT NEBRASKA GREY A88310-12 # XL
• Pantalone da lavoro con elastico
ai fianchi interno regolabile.
• Chiusura alla patta con cerniera
e bottone in cintura.
• Travette varie di colore rosso.
• Due tasconi laterali con soffietto centrale
chiusi con aletta e punti velcro.
• Due tasche anteriori interne con
cucitura di colore rosso.
• Una tasca posteriore applicata a destra
chiusa con aletta e punti velcro.
• Una tasca posteriore applicata a sinistra
chiusa con bottone tradizionale.
ai fianchi interno regolabile.
• Chiusura alla patta con cerniera
e bottone in cintura.
• Travette varie di colore rosso.
• Due tasconi laterali con soffietto centrale
chiusi con aletta e punti velcro.
• Due tasche anteriori interne con
cucitura di colore rosso.
• Una tasca posteriore applicata a destra
chiusa con aletta e punti velcro.
• Una tasca posteriore applicata a sinistra
chiusa con bottone tradizionale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | grigio |
|---|---|
| Grandezza | xl |
| Materiale principale | cotone |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione