PANTALONE 100% COT SANTIAGO BLU A85010-01 # M

PANTALONE 100% COT SANTIAGO

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Rossini Trading:A85010-01/M
Rubix:999221205030077
Produttore:A85010-01/M
PANTALONE 100% COT SANTIAGO BLU A85010-01 # M
Riepilogo info tecniche
Coloreblu
Grandezzam
Materiale principalecotone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PANTALONE 100% COT SANTIAGO BLU A85010-01 # M


Pantalone da lavoro con elastico ai
fianchi interno regolabile, chiusura alla
patta con cerniera e bottone in cintura.
• Due tasconi laterali con soffietto centrale
chiusi con aletta e punti velcro.
• Due tasche anteriori interne con
cucitura di colore rosso.
• Tasca posteriore applicata a destra
chiusa con aletta e punti velcro.
• Una tasca posteriore a sinistra
chiusa con bottone tradizionale.
• Travette varie di colore rosso.

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreblu
Grandezzam
Materiale principalecotone
Colore secondarionessun colore secondario
Mostra UNSPSC / ECL@SS
16,95 IVA esclusa
/ Unità
20,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Colore

Grandezza

selezionare le varianti (14)