PANTALONE 100% COT SANTIAGO BLU A85010-01 # XXXL
PANTALONE 100% COT SANTIAGO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rossini Trading:A85010-01/XXXL
Rubix:999221205030081
Produttore:A85010-01/XXXL


Riepilogo info tecniche
| Colore | blu |
|---|---|
| Grandezza | 3xl |
| Materiale principale | cotone |
Dettagli del prodotto : PANTALONE 100% COT SANTIAGO BLU A85010-01 # XXXL
Pantalone da lavoro con elastico ai
fianchi interno regolabile, chiusura alla
patta con cerniera e bottone in cintura.
• Due tasconi laterali con soffietto centrale
chiusi con aletta e punti velcro.
• Due tasche anteriori interne con
cucitura di colore rosso.
• Tasca posteriore applicata a destra
chiusa con aletta e punti velcro.
• Una tasca posteriore a sinistra
chiusa con bottone tradizionale.
• Travette varie di colore rosso.
fianchi interno regolabile, chiusura alla
patta con cerniera e bottone in cintura.
• Due tasconi laterali con soffietto centrale
chiusi con aletta e punti velcro.
• Due tasche anteriori interne con
cucitura di colore rosso.
• Tasca posteriore applicata a destra
chiusa con aletta e punti velcro.
• Una tasca posteriore a sinistra
chiusa con bottone tradizionale.
• Travette varie di colore rosso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | blu |
|---|---|
| Grandezza | 3xl |
| Materiale principale | cotone |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione