PANTALONE GRIGIO CON BANDE HV A00106-04 # XL

PANTALONE CON BANDE HV

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Rossini Trading:A00106-04-XL
Rubix:999230619020905
Produttore:A00106-04-XL
PANTALONE GRIGIO CON BANDE HV A00106-04 # XL
brand logo
Riepilogo info tecniche
Coloregrigio
Grandezzaxl
Materiale principalecotone

Dettagli del prodotto : PANTALONE GRIGIO CON BANDE HV A00106-04 # XL


Pantalone da lavoro con elastico in vita posteriore, chiusura alla patta con cerniera e bottone scoperto.Due tasche anteriori interne, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone, un porta metro, un portapenne e un tascone laterale applicati a sinistra chiuso con aletta e velcro.Doppia banda rifrangente al fondo gamba e cuciture di colore a contrasto. Iº Categoria per rischi minimi.

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregrigio
Grandezzaxl
Materiale principalecotone
Mostra UNSPSC / ECL@SS
15,00 IVA esclusa
/ Unità
18,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore: grigio

Grandezza: xl

selezionare le varianti (16)