Riferimenti
Rossini Trading:A00150-74-5XL
Rubix:999250930010465
Produttore:A00150-74-5XL


Riepilogo info tecniche
| Colore | blu |
|---|---|
| Grandezza | 5xl |
| Materiale principale | cotone |
Dettagli del prodotto : PANTALONE PENTAVALENTE BLU A00150-74 # 5XL
Pantalone da lavoro con chiusura alla patta con zip e bottone automatico nascosto, passanti in vita ed elastico ai fianchi.Due tasche anteriori interne, tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e velcro, tascone laterale chiuso con aletta e velcro applicato su gamba destra.Etichetta jacquard con pittogrammi cucita sul tascone, travette varie di colore giallo.IIº Categoria EN ISO 13688:2013+A1:2021 EN 1149-5:2018 EN ISO 11611:2015 CLASSE 1 A1 EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E2 F1 IEC 61482-2:2018 CLASSE 1 (4 KA) EN 13034:2005+A1:2009 TIPO 6. 50 LAVAGGI.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | blu |
|---|---|
| Grandezza | 5xl |
| Materiale principale | cotone |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione