Riferimenti
GISS:886720
Rubix:999210127015880
EAN:3660338401138




Riepilogo info tecniche
| Colore | blu navy |
|---|---|
| Grandezza | 3xl |
| Materiale principale | poliestere |
Dettagli del prodotto : PANTALONI WORKWEAR 886720
Norma: ENISO13688:2013; EN14404:2004+A1:2010 Tipo 2 livello 0
Tessuto morbido, leggero e resistente adatto a tutte le stagioni.
Tessuto morbido, leggero e resistente adatto a tutte le stagioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | blu navy |
|---|---|
| Grandezza | 3xl |
| Materiale principale | poliestere |
| Colore secondario | nero |
| Grammatura | 235 g/m² |
| Materiale | poliestere / cotone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione