Riferimenti
U-Power:FU189DB-4XL
Rubix:999210126014472
Produttore:FU189DB 4XL
EAN:8033546440919

Riepilogo info tecniche
| Colore | blu |
|---|---|
| Grandezza | 4xl |
| Materiale principale | nylon |
Dettagli del prodotto : WORLD DEEP BLUE FU189DB # 4XL
Pantaloni in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch), molto comodi, durevoli, morbidi sulla pelle, idrorepellenti, traspiranti e ad asciugatura rapida. Dotata di due grandi tasche anteriori, vita elasticizzata con un innovativo sistema di regolazione retrattile. Carré posteriore accentuato per una maggiore protezione della regione lombare e nastro riflettente sul passante posteriore della cintura. Tasca laterale per attrezzi, tasca laterale multifunzione con porta badge nascosto, due tasche posteriori, una con patta e una con chiusura di sicurezza in velcro, bordo in resistente polyoxford 600D. Due tasche con cerniera, tasca laterale e tasca anteriore destra. Cuciture triple. Patta centrale con zip YKK e bottone antigraffio, Slim Fit.
WORLD DEEP BLUE
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | blu |
|---|---|
| Grandezza | 4xl |
| Materiale principale | nylon |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Grammatura | 140 g/m² |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore