WORLD DEEP BLUE FU189DB # M

Pantaloni da lavoro

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
U-Power:FU189DB-M
Rubix:999201123007924
EAN:8033546425367
WORLD DEEP BLUE FU189DB # M
Riepilogo info tecniche
Coloreblu navy
Grandezzam
Materiale principalenylon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : WORLD DEEP BLUE FU189DB # M


Pantaloni in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch), molto comodi, durevoli, morbidi sulla pelle, idrorepellenti, traspiranti e ad asciugatura rapida. Dotata di due grandi tasche anteriori, vita elasticizzata con un innovativo sistema di regolazione retrattile. Carré posteriore accentuato per una maggiore protezione della regione lombare e nastro riflettente sul passante posteriore della cintura. Tasca laterale per attrezzi, tasca laterale multifunzione con porta badge nascosto, due tasche posteriori, una con patta e una con chiusura di sicurezza in velcro, bordo in resistente polyoxford 600D. Due tasche con cerniera, tasca laterale e tasca anteriore destra. Cuciture triple. Patta centrale con zip YKK e bottone antigraffio, Slim Fit.
WORLD DEEP BLUE

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreblu navy
Grandezzam
Materiale principalenylon
Colore secondarioarancione
Grammatura140 g/m²
Mostra UNSPSC / ECL@SS
55,28 IVA esclusa
/ Unità
67,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

Grandezza

Colore secondario

selezionare le varianti (19)