Riferimenti
James Ross Collection:993732-L
Rubix:999220622031439
EAN:8056352089929


Riepilogo info tecniche
| Colore | nero |
|---|---|
| Grandezza | l |
| Materiale principale | cotone |
Dettagli del prodotto : PANTALONI MOSTAR 993732 # L BLACK
- Tessuto prelavato
- Fodera interna in maglina di poliestere
- Dettagli e cuciture in contrasto
- Due tasche anteriori
- Due tasche applicate con bottoni automatici coperti
- Una tasca laterale con gancio portachiavi o portabadge, doppio portapenna e passante portautensile
- Gancio portamartello
- Tasca portametro
- Taschino portaoggetti
- Due tasche posteriori di cui una con chiusura con velcro
- Portaginocchiere in nylon 400D
- Elastici in vita e passanti maggiorati
- Rinforzo posteriore antistrappo
- Bottone automatico in vita coperto.
- Nessun elemento graffiante
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | nero |
|---|---|
| Grandezza | l |
| Materiale principale | cotone |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Grammatura | 250 g/m² |
| Materiale | 98% cotone, 2% elastan |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione