PANTALONE MULTITASCHE VIGO BLU 992790 # M
Pantaloni multitasche
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
James Ross Collection:992790-M
Rubix:999220216006025
EAN:8056352065091


Riepilogo info tecniche
| Colore | blu |
|---|---|
| Grandezza | m |
| Materiale principale | cotone |
Documenti
Dettagli del prodotto : PANTALONE MULTITASCHE VIGO BLU 992790 # M
PANTALONE MULTITASCHE VIGO BLU TG.M
Punti di forza
• Tessuto prelavato
Cuciture e dettagli a contrasto
Due tasche anteriori
Due tasche aggiuntive
Una tasca per le gambe con portachiavi e doppio portapenne
Due tasche posteriori
Ginocchiere
Gancio a martello
Con misuratore
Tessuto elastico in vita
Cuciture rinforzate
Bottone rivestito in vita
Nessun dettaglio graffiato
Cuciture e dettagli a contrasto
Due tasche anteriori
Due tasche aggiuntive
Una tasca per le gambe con portachiavi e doppio portapenne
Due tasche posteriori
Ginocchiere
Gancio a martello
Con misuratore
Tessuto elastico in vita
Cuciture rinforzate
Bottone rivestito in vita
Nessun dettaglio graffiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | blu |
|---|---|
| Grandezza | m |
| Materiale principale | cotone |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Grammatura | 270 g/m² |
| Materiale | ovatta |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione