PANTALONE ELASTICIZZATO RIAD GREY 991821 # L
Pantaloni stretch multi-tasche
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
James Ross Collection:991821-L
Rubix:999220216005946
EAN:8056352047325


Riepilogo info tecniche
| Colore | grigio |
|---|---|
| Grandezza | l |
| Materiale principale | tessile |
Documenti
Dettagli del prodotto : PANTALONE ELASTICIZZATO RIAD GREY 991821 # L
PANTALONE MULTITASCHE CON PORTAGINOCCHIERA RIAD DARK GREY TG. L
Punti di forza
• Tessuto prelavato
Cuciture e dettagli a contrasto
Due tasche anteriori
Due tasche aggiuntive
Una tasca per le gambe con portachiavi e doppio portapenne
Due tasche posteriori
Ginocchiere
Gancio a martello
Con misuratore
Tessuto elastico in vita
Cuciture rinforzate
Bottone rivestito in vita
Nessun dettaglio graffiato
Cuciture e dettagli a contrasto
Due tasche anteriori
Due tasche aggiuntive
Una tasca per le gambe con portachiavi e doppio portapenne
Due tasche posteriori
Ginocchiere
Gancio a martello
Con misuratore
Tessuto elastico in vita
Cuciture rinforzate
Bottone rivestito in vita
Nessun dettaglio graffiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | grigio |
|---|---|
| Grandezza | l |
| Materiale principale | tessile |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Tasca per ginocchiere | sì |
| Grammatura | 250 g/m² |
| Materiale | tessuto |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione