PANTALONE ELASTICIZZATO RIAD NERO 991822 # XL
Pantaloni stretch multi-tasche
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
James Ross Collection:991822-XL
Rubix:999220216005953
EAN:8056352047417


Riepilogo info tecniche
| Colore | nero |
|---|---|
| Grandezza | xl |
| Materiale principale | cotone |
Dettagli del prodotto : PANTALONE ELASTICIZZATO RIAD NERO 991822 # XL
PANTALONE MULTITASCHE CON PORTAGINOCCHIERA RIAD NERO TG. XL
Punti di forza
• Tessuto prelavato
Cuciture e dettagli a contrasto
Due tasche anteriori
Due tasche aggiuntive
Una tasca per le gambe con portachiavi e doppio portapenne
Due tasche posteriori
Ginocchiere
Gancio a martello
Con misuratore
Tessuto elastico in vita
Cuciture rinforzate
Bottone rivestito in vita
Nessun dettaglio graffiato
Cuciture e dettagli a contrasto
Due tasche anteriori
Due tasche aggiuntive
Una tasca per le gambe con portachiavi e doppio portapenne
Due tasche posteriori
Ginocchiere
Gancio a martello
Con misuratore
Tessuto elastico in vita
Cuciture rinforzate
Bottone rivestito in vita
Nessun dettaglio graffiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | nero |
|---|---|
| Grandezza | xl |
| Materiale principale | cotone |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione