ESKIMO 870188

Parka G-VISION ONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS:870188
Rubix:999180600007267
EAN:3660338238444
ESKIMO 870188
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Riepilogo info tecniche
Colorerosso
Grandezzaxl
Materiale principalepoliestere
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : ESKIMO 870188


Norma: EN ISO 20471 EN14058

Parka bicolore, chiusura con cerniera lampo con patta a pressione, polsino manica con chiusura in strappo, apertura della parte inferiore del dorso per la marcatura, chiusura in vita con blocca cordoncino. Collo marinaio diritto, cappuccio integrato nel collo con coulisse di chiusura. Bande retroriflettenti cucite, 2 cinture, 2 fasce per manica, 2 bretelle posteriori e anteriori. Esterno in poliestere Oxford con rivestimento in PU impermeabile fluorescente.
Interno 100% poliestere 140 g/m2. Cuciture sigillate termosaldate.
2 tasche esterne basse a toppa con patta chiusura in strappo.
1 tasca interna per portafoglio, chiusura in strappo.
PUNTI DI FORZA
Indumenti ad alta visibilità, impermeabili, cuciture impermeabili, cappuccio integrato con chiusura, fodera imbottita fissa. Sproni antisporco.

Punti di forza

Alta visibilità al miglior prezzo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Colorerosso
Grandezzaxl
Materiale principalepoliestere
Colore secondarioblu navy
Classe EN204713
Materialepoliestere oxford / poliuretano
Mostra UNSPSC / ECL@SS
24,46 IVA esclusa
/ Unità
29,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

Grandezza

selezionare le varianti (14)