EO BLANKING PLUG FOR CONES BUZ08LCFX
Parker Hannifin Chiusura per il cono di avvitamento
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:BUZ08LCFX
Rubix:999200100052040
Produttore:BUZ08LCFX


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | chiusura per cono di avvitamento buz08lcfx |
|---|
Dettagli del prodotto : EO BLANKING PLUG FOR CONES BUZ08LCFX
ERMETO BUZ08LCFX Chiusura per cono di avvitamento
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: n/a
Dimensione attacco: 8 mm O.D.
Dimensione attacco: 8 mm (O.D.)
Tipo di attacco: n/a
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Tappo di chiusura, per coni
Stile del prodotto: Tappo di chiusura per coni
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: n/a
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: n/a
Dimensione attacco: 8 mm O.D.
Dimensione attacco: 8 mm (O.D.)
Tipo di attacco: n/a
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Tappo di chiusura, per coni
Stile del prodotto: Tappo di chiusura per coni
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: n/a
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | chiusura per cono di avvitamento buz08lcfx |
|---|---|
| Codice doganale | 73079910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione