DKOL DN10 M18X1ARTICOLO5 FEM E 1CA46-12-6

Parker Hannifin Conico con dado di raccordo e O-ring - serie leggera

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:1CA46-12-6
Rubix:999200100083817
Produttore:1CA46-12-6
DKOL DN10 M18X1ARTICOLO5 FEM E 1CA46-12-6
Riepilogo info tecniche
Tipologiaraccordo parkrimp no-skive ad alta pressione

Dettagli del prodotto : DKOL DN10 M18X1ARTICOLO5 FEM E 1CA46-12-6


Raccordi collaudati Parker serie 46/48 DIN - conici, teste di tenuta e perni filettati in diversi modelli, nonché banchi metrici per tipi di tubo: Serie 46 o 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 46: 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Applicazione: Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Dimensione attacco 1: D.I. tubo da 9,5 mm, D.I. tubo da 3/8 di pollice, -6 (dimensione)
Dimensione attacco 1: -6 dimensione
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M18x1,5 mm
Dimensione raccordo 2: 12 mm
Tipo di raccordo 2: Girevole, femmina, metrico L, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di attacco 2: Femmina metrica L - girevole (cono a 24° con O-Ring)
Lunghezza raccordo: 23 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 46 mm (vedi legenda disegno A)
Dimensione raccordo: 22 mm (vedi legenda disegno W)
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Macchine fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 35,0, 350
Tipo di attacco: DKOL
Forma: Diritto
Specifiche Met: ISO 12151-2-SWS-L
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 12

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo parkrimp no-skive ad alta pressione
Mostra UNSPSC / ECL@SS
10,80 IVA esclusa
/ Unità
13,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione