PXW2A-10 LP ELEMENT 937931Q

Parker Hannifin Elemento del filtro dell'aria

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:937931Q
Rubix:999190800407304
Produttore:937931Q
PXW2A-10 LP ELEMENT 937931Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelemento del filtro dell'aria
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PXW2A-10 LP ELEMENT 937931Q


La presenza di uno sfiatatoio integrato e di filtri della linea di ritorno montati sulla sommità del serbatoio offre una soluzione di filtraggio totale.
Diametro: 50
Divisione: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
Elemento filtrante: Microglass 10Q
Tipo di elemento filtrante: Elemento convenzionale monouso
Serie di alloggiamento del filtro: TPR2 (1-80)
Lunghezza: 199
Pressione massima differenziale: 10 bar (ISO 2941)
Materiale di tenuta: Nitrile

Punti di forza

Offre una soluzione di filtraggio totale all-in-one
In questo modo, sia l'elemento filtrante dell'olio che quello dell'aria possono essere sostituiti durante l'evento di manutenzione, migliorando la protezione del sistema
Con una varietà di pacchi di materiali filtranti di alta qualità e un'ampia scelta di valori micronici

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelemento del filtro dell'aria
Materialenitrile (guarnizione); metallo (manicotto)
Codice doganale84212300
66,53 IVA esclusa
/ Unità
81,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione