Riferimenti
Parker:P025ACS
Rubix:999190800552461
Produttore:P025ACS

Dettagli del prodotto : P025ACS ELEMENT KIT P025ACS
Dall'introduzione della prima gamma OIL-X, Parker ha continuato a sviluppare sia il filtro per aria compressa che gli standard che regolano la qualità dell'aria compressa. Costantemente innovato, OIL-X, utilizzando la tecnologia di filtrazione domnick hunter, è diventato il leader nella filtrazione dell'aria compressa. Fornisce l'esatto equilibrio tra qualità dell'aria, efficienza energetica e bassi costi di vita.
Applicazione: Applicazioni di aria compressa e gas azoto
Marchio: Parker
Divisione: Divisione EMEA per la separazione e la filtrazione dei gas
Intervallo di sostituzione dell'elemento: Quando vengono rilevati vapori o odori di olio
Tipo di filtro: ACS Oil Vapour Reduction
Per l'uso con: alloggiamenti PX025 / P025
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Alimenti e bevande
Automotive
Elettronica
Farmaceutica
Medicale e dentale
Classificazione micron: Non applicabile
Numero di elementi: 1
Serie di prodotti: OIL-X Genuine Replacement Compressed Air Filter Elements
Tipo di prodotto: Elemento filtrante per aria compressa
Quantità per scatola: 1
Tecnologia: Filtrazione
Marchio: Parker
Divisione: Divisione EMEA per la separazione e la filtrazione dei gas
Intervallo di sostituzione dell'elemento: Quando vengono rilevati vapori o odori di olio
Tipo di filtro: ACS Oil Vapour Reduction
Per l'uso con: alloggiamenti PX025 / P025
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Alimenti e bevande
Automotive
Elettronica
Farmaceutica
Medicale e dentale
Classificazione micron: Non applicabile
Numero di elementi: 1
Serie di prodotti: OIL-X Genuine Replacement Compressed Air Filter Elements
Tipo di prodotto: Elemento filtrante per aria compressa
Quantità per scatola: 1
Tecnologia: Filtrazione
Punti di forza
Filtri a coalescenza e a secco per uso generale e ad alta efficienza (AO e AA) per la rimozione di aerosol di acqua e olio, particolato solido e microrganismi
Grado di rimozione dei vapori di olio (ACS) per la rimozione dei vapori di olio
Grado di rimozione dei vapori di olio (ACS) per la rimozione dei vapori di olio
Applicazioni
Apparecchiature per la produzione industriale;Alimenti e bevande;Automotive;Elettronica;Farmaceutica;Medicale e dentale
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elemento del filtro dell'aria |
|---|---|
| Materiale | alluminio pressofuso |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione