P030AO ELEMENT KIT P030AO

Parker Hannifin Elemento del filtro dell'aria

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:P030AO
Rubix:999190800552466
Produttore:P030AO
P030AO ELEMENT KIT P030AO

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelemento del filtro dell'aria
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : P030AO ELEMENT KIT P030AO


Dall'introduzione della prima gamma OIL-X, Parker ha continuato a sviluppare sia il filtro per aria compressa che gli standard che regolano la qualità dell'aria compressa. Costantemente innovato, OIL-X, utilizzando la tecnologia di filtrazione domnick hunter, è diventato il leader nella filtrazione dell'aria compressa. Fornisce l'esatto equilibrio tra qualità dell'aria, efficienza energetica e bassi costi di vita.
Applicazione: Applicazioni di aria compressa e gas azoto
Marchio: Parker
Divisione: Divisione filtrazione e separazione gas EMEA
Intervallo di sostituzione degli elementi: 12 mesi
Tipo di filtro: AO General Purpose Coalescing e Dry Particulate
Per l'uso con: alloggiamenti PX030 / P030
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Alimenti e bevande
Automotive
Elettronica
Farmaceutica
Medicale e dentale
Micron Rating: Fino a 1 micron
Numero di elementi: 1
Serie di prodotti: OIL-X Genuine Replacement Compressed Air Filter Elements
Tipo di prodotto: Elemento filtrante per aria compressa
Quantità per scatola: 1
Tecnologia: Filtrazione

Punti di forza

Filtri a coalescenza e a secco per uso generale e ad alta efficienza (AO e AA) per la rimozione di aerosol di acqua e olio, particolato solido e microrganismi
Grado di rimozione dei vapori di olio (ACS) per la rimozione dei vapori di olio

Applicazioni

Apparecchiature per la produzione industriale;Alimenti e bevande;Automotive;Elettronica;Farmaceutica;Medicale e dentale

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelemento del filtro dell'aria
Materialealluminio pressofuso
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione