NAMUR,4MM VERT.PILOT, SPR.RET. 341N31
Parker Hannifin Elettrovalvola pneumatica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:341N31
Rubix:999190800252309
Produttore:341N31


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elettrovalvola pneumatica |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : NAMUR,4MM VERT.PILOT, SPR.RET. 341N31
La serie di valvole N Heavy Duty Spool NAMUR comprende numerose soluzioni per l'azionamento di valvole nell'industria di processo. Questa gamma offre un'impareggiabile prestazione ad alta portata, fino a 1400 l/min. Il design e i materiali del cursore rendono questo prodotto estremamente affidabile sia per le applicazioni a bassa che ad alta frequenza, rendendolo la scelta migliore per le applicazioni di controllo dei processi critici. La modularità di questa soluzione di prodotto, in combinazione con il nostro programma di bobine ATEX, consente di ottimizzare i costi totali di gestione, garantendo alta affidabilità, estrema flessibilità e massima competitività.
Tipo di azionamento: Azionato da pilota
Specifiche Atex Met: -
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Consumo di potenza della bobina: -
Specifiche della bobina Met: -
Campo di temperatura della bobina: -
Divisione: Fluid and Climate Controls Europe
Collegamento elettrico: -
Coefficiente di flusso 1: 600 l/min
Funzione: RITORNO A MOLLA
Classe di isolamento: -
Temperatura massima del fluido: +80°C
Pressione massima di esercizio: 10 bar AC/DC
Media: Aria
Temperatura minima del fluido: -25
Pressione minima di esercizio: 2 bar AC/DC
Dimensione orifizio: 4 mm
Dimensione porta: G 1/8 - G 1/4
Tipo di attacco: Namur
Tensione di alimentazione: -
Materiale della guarnizione: NBR
Specifiche Met: Con comando manuale - Operatore perpendicolare - Sede pilota in FKM
Tipo di valvola: 3/2-5/2 vie
Specifiche Atex Met: -
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Consumo di potenza della bobina: -
Specifiche della bobina Met: -
Campo di temperatura della bobina: -
Divisione: Fluid and Climate Controls Europe
Collegamento elettrico: -
Coefficiente di flusso 1: 600 l/min
Funzione: RITORNO A MOLLA
Classe di isolamento: -
Temperatura massima del fluido: +80°C
Pressione massima di esercizio: 10 bar AC/DC
Media: Aria
Temperatura minima del fluido: -25
Pressione minima di esercizio: 2 bar AC/DC
Dimensione orifizio: 4 mm
Dimensione porta: G 1/8 - G 1/4
Tipo di attacco: Namur
Tensione di alimentazione: -
Materiale della guarnizione: NBR
Specifiche Met: Con comando manuale - Operatore perpendicolare - Sede pilota in FKM
Tipo di valvola: 3/2-5/2 vie
Punti di forza
-Lunga aspettativa di ciclo di vita
Alta portata
SIL Approvato da terzi
Ampia gamma di bobine disponibili, incluse quelle ATEX
Alta portata
SIL Approvato da terzi
Ampia gamma di bobine disponibili, incluse quelle ATEX
Applicazioni
Farmaceutica; produzione di alimenti e bevande; stoccaggio; trattamento delle acque; raffinerie; dosaggio di polveri; azionamento di valvole
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvola pneumatica |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 600 l/min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 164,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 200,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione