DKOS 90 DN06 E 11C48-8-4

Parker Hannifin Gomito a 90°

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:11C48-8-4
Rubix:999200100082093
Produttore:11C48-8-4
DKOS 90 DN06 E 11C48-8-4

Riepilogo info tecniche

Tipologiagomito a 90°
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DKOS 90 DN06 E 11C48-8-4


I raccordi Parkrimp No-Skive Parker per media pressione serie 48 sono raccordi idraulici permanenti a crimpare che consentono un rapido assemblaggio con la nostra famiglia di crimpatrici Parkrimp. L'assemblaggio del tubo e dei raccordi No-Skive non richiede la rimozione della copertura esterna del tubo. In questo modo si eliminano i guasti prematuri dei tubi idraulici causati da una giunzione troppo lunga o corta. I raccordi della serie 48 hanno una placcatura priva di cromo 6 e si utilizzano con i tubi idraulici in treccia metallica Parker come Global Core con copertura standard, resistente o super resistente, Elite No-Skive con copertura standard, resistente o super resistente, tubi No-Skive Compact per la pulizia dell'acqua.
Applicazione: Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: diametro interno del tubo da 6,4 mm, diametro interno del tubo da 1/4 di pollice, -4 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M16x1,5 mm
Tipo di attacco 2: Femmina, metrica S, girevole, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di attacco 2: Femmina metrica S - girevole (cono a 24° con O-Ring)
Lunghezza raccordo: 26 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza di caduta: 29 mm (vedi legenda disegni E)
Lunghezza raccordo: 50 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, olio idraulico minerale, refrigeranti (acqua-glicole), aria, acqua
Dimensione esagonale: 19 mm (vedere legenda disegni W)
Diametro interno del tubo: -4
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Macchine fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 630, 63,0
Dimensione attacco: 8 mm
Tipo di attacco: DKOS
Stile del prodotto: -
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: ISO 12151-2-SWE-S
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 8

Punti di forza

Il sistema di raccordi e tubi coordinati garantisce agli utenti finali una combinazione approvata e sicura, nonché la massima qualità e sicurezza e la massima durata del prodotto finale
La tecnologia No-Skive offre agli assemblatori il processo di produzione più semplice, efficiente e sicuro.

Applicazioni

Macchine per l'edilizia;Stampaggio a iniezione;Trasporto;Silvicoltura e agricoltura;Movimentazione dei materiali;Pasta e carta;Tutte le macchine per l'edilizia;Grandi macchine per lo stampaggio a iniezione;Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura;Macchine per la movimentazione dei container;Idropulitrici ad alta pressione;Macchine per la carta

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiagomito a 90°
Codice doganale73269098
20,95 IVA esclusa
/ Unità
25,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione