Riferimenti
Parker:1D048-18-10
Rubix:999200100084578
Produttore:1D048-18-10
Dettagli del prodotto : CEL DN16 E 1D048-18-10
Raccordi collaudati Parker serie 46/48 DIN - conici, teste di tenuta e perni filettati in diversi modelli, nonché banchi metrici per tipi di tubo: Serie 46 o 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 46: 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Applicazione: Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: 15,9 mm I.D. tubo, 5/8 pollici I.D. tubo, -10 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M26x1,5 mm
Tipo di attacco 2: Maschio, metrico L, rigido, cono a 24°
Tipo di attacco 2: Maschio Metrico L - Rigido (Cono a 24°)
Lunghezza raccordo: 29 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 54 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, olio idraulico minerale, refrigeranti (acqua-glicole), aria, acqua
Dimensione del tubo: 27 mm (vedi legenda disegni H)
Diametro interno del tubo: -10
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Macchinari fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 280, 28,0
Dimensione attacco: 18 mm
Tipo di attacco: DKOL
Stile del prodotto: -
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Dritto
Specifiche Met: ISO 12151-2-S-L
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 18
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: 15,9 mm I.D. tubo, 5/8 pollici I.D. tubo, -10 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M26x1,5 mm
Tipo di attacco 2: Maschio, metrico L, rigido, cono a 24°
Tipo di attacco 2: Maschio Metrico L - Rigido (Cono a 24°)
Lunghezza raccordo: 29 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 54 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, olio idraulico minerale, refrigeranti (acqua-glicole), aria, acqua
Dimensione del tubo: 27 mm (vedi legenda disegni H)
Diametro interno del tubo: -10
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Macchinari fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 280, 28,0
Dimensione attacco: 18 mm
Tipo di attacco: DKOL
Stile del prodotto: -
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Dritto
Specifiche Met: ISO 12151-2-S-L
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 18
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | spine filettate parkrimp a media pressione, serie leggera, serie 48 |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione