11/16 UNF ORFS 90 E 1J948-6-6

Parker Hannifin ORFS con dado per raccordo, arco a 90°

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:1J948-6-6
Rubix:999200100085480
Produttore:1J948-6-6
11/16 UNF ORFS 90 E 1J948-6-6

Riepilogo info tecniche

Tipologiaparkrimp orfs a media pressione, serie 48

Dettagli del prodotto : 11/16 UNF ORFS 90 E 1J948-6-6


Raccordi testati Parker serie 46/48 ORFS - in diversi modelli, nonché perni filettati ORFS per i tipi di tubo: Serie 46 o 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 46: 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Applicazione: Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 9,5 mm, 3/8 di pollice, -6 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: filettatura da 11/16"-16 pollici
Tipo attacco 2: Femmina, Seal-Lok®, girevole
Tipo di attacco 2: Femmina ORFS - girevole
Lunghezza raccordo: 29 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza goccia: 23 mm (vedi legenda disegni E)
Lunghezza raccordo: 52 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, olio idraulico minerale, liquidi refrigeranti (acqua-glicole), aria, acqua
Dimensioni esatte: 22 mm (vedere legenda disegni W)
Diametro interno del tubo: -6
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Macchine fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 635, 63,5
Dimensione attacco: 11/16"
Tipo di attacco: ORFS
Stile del prodotto: -
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Gomito 90° - Caduta Corta
Forma: Gomito a 90° - Goccia Corta
Specifiche Met: ISO 12151-1-SWES, SAE J516
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaparkrimp orfs a media pressione, serie 48
€ 25,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione