DKOS DN16 E 1C970-20-10

Parker Hannifin Cono con dado di raccordo e O-ring - serie pesante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:1C970-20-10
Rubix:999200100083654
Produttore:1C970-20-10
DKOS DN16 E 1C970-20-10

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo parkrimp no-skive ad alta pressione

Dettagli del prodotto : DKOS DN16 E 1C970-20-10


Raccordi collaudati Parker serie 70 DIN metrico - conici e perni filettati in diversi modelli per i tipi di tubo: 371LT, 372, 372RH, 372TC, 701, F42-29
Applicazione: Idraulica ad alta pressione
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: -10 (dimensione), diametro interno del tubo da 15,9 mm, diametro interno del tubo da 5/8 di pollice
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M30x2,0 mm
Tipo di attacco 2: Femmina, metrica S, girevole, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di attacco 2: Femmina metrica S - girevole (cono a 24° con O-Ring)
Lunghezza raccordo: 27 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 64 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Aria, acqua, fluidi idraulici a base di olio minerale, lubrificanti (oli), refrigeranti (glicole, acqua-glicole), aria (aria industriale in generale), lubrificanti, olio idraulico minerale
Dimensione esagonale: 36 mm (vedere legenda disegni W)
Diametro interno del tubo: -10
Industria: Macchinari fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 420, 42,0
Dimensione attacco: 20 mm
Tipo di attacco: DKOS
Tipo di prodotto: Raccordi a crimpare No-Skive
Forma: Dritto
Specifiche Met: ISO 12151-2-SWS-S
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 20

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo parkrimp no-skive ad alta pressione
€ 25,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione