Riferimenti
Parker:1JC48-8-8
Rubix:999200100085600
Produttore:1JC48-8-8
Dettagli del prodotto : ORFS DN12 E 1JC48-8-8
Raccordi testati Parker serie 46/48 ORFS - in diversi modelli, nonché perni filettati ORFS per i tipi di tubo: Serie 46 o 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 46: 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Applicazione: Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: 12,7 mm I.D. tubo, 1/2 pollice I.D. tubo, -8 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: filettatura da 13/16"-16 pollici
Tipo attacco 2: Femmina, Seal-Lok®, girevole
Tipo di attacco 2: Femmina ORFS - girevole
Lunghezza raccordo: 21 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 43 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, olio idraulico minerale, refrigeranti (acqua-glicole), aria, acqua
Dimensione 1: 24 mm (vedi legenda disegni W)
Dimensione 2: 21 mm (vedi legenda disegni H)
Diametro interno tubo: -8
Industria: Apparecchiature industriali, macchine fuoristrada, trasporti
Pressione massima di esercizio: 635, 63,5
Dimensione attacco: 13/16"
Tipo di attacco: ORFS
Stile del prodotto: -
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Dritto corto
Forma: Dritto - Corto
Specifiche Met: ISO 12151-1-SWSA, SAE J516
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: 12,7 mm I.D. tubo, 1/2 pollice I.D. tubo, -8 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: filettatura da 13/16"-16 pollici
Tipo attacco 2: Femmina, Seal-Lok®, girevole
Tipo di attacco 2: Femmina ORFS - girevole
Lunghezza raccordo: 21 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 43 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, olio idraulico minerale, refrigeranti (acqua-glicole), aria, acqua
Dimensione 1: 24 mm (vedi legenda disegni W)
Dimensione 2: 21 mm (vedi legenda disegni H)
Diametro interno tubo: -8
Industria: Apparecchiature industriali, macchine fuoristrada, trasporti
Pressione massima di esercizio: 635, 63,5
Dimensione attacco: 13/16"
Tipo di attacco: ORFS
Stile del prodotto: -
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Dritto corto
Forma: Dritto - Corto
Specifiche Met: ISO 12151-1-SWSA, SAE J516
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | parkrimp orfs con dado per raccordo |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione