ORFS 90 DN12 E 1J948-8-8
Parker Hannifin ORFS con dado per raccordo, arco a 90°
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:1J948-8-8
Rubix:999200100085485
Produttore:1J948-8-8
Dettagli del prodotto : ORFS 90 DN12 E 1J948-8-8
Raccordi testati Parker serie 46/48 ORFS - in diversi modelli, nonché perni filettati ORFS per i tipi di tubo: Serie 46 o 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 46: 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Applicazione: Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 1/2 pollice I.D., 12,7 mm I.D., -8 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: filettatura da 13/16"-16 pollici
Tipo attacco 2: Femmina, Seal-Lok®, girevole
Tipo di attacco 2: Femmina ORFS - girevole
Lunghezza raccordo: 32 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza goccia: 29 mm (vedi legenda disegni E)
Lunghezza raccordo: 55 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, olio idraulico minerale, refrigeranti (acqua-glicole), aria, acqua
Dimensioni esatte: 24 mm (vedere legenda disegni W)
Diametro interno del tubo: -8
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Macchine fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 635, 63,5
Dimensione attacco: 13/16"
Tipo di attacco: ORFS
Stile del prodotto: -
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Gomito 90° - Caduta Corta
Forma: Gomito a 90° - Goccia corta
Specifiche Met: ISO 12151-1-SWES, SAE J516
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 1/2 pollice I.D., 12,7 mm I.D., -8 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: filettatura da 13/16"-16 pollici
Tipo attacco 2: Femmina, Seal-Lok®, girevole
Tipo di attacco 2: Femmina ORFS - girevole
Lunghezza raccordo: 32 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza goccia: 29 mm (vedi legenda disegni E)
Lunghezza raccordo: 55 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, olio idraulico minerale, refrigeranti (acqua-glicole), aria, acqua
Dimensioni esatte: 24 mm (vedere legenda disegni W)
Diametro interno del tubo: -8
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Macchine fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 635, 63,5
Dimensione attacco: 13/16"
Tipo di attacco: ORFS
Stile del prodotto: -
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Gomito 90° - Caduta Corta
Forma: Gomito a 90° - Goccia corta
Specifiche Met: ISO 12151-1-SWES, SAE J516
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | parkrimp orfs a media pressione, serie 48 |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione