DKOL DN08 E 1CA46-10-5

Parker Hannifin Conico con dado di raccordo e O-ring - serie leggera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:1CA46-10-5
Rubix:999200100083808
Produttore:1CA46-10-5
DKOL DN08 E 1CA46-10-5

Riepilogo info tecniche

Tipologiaserie di luci coniche parkrimp

Dettagli del prodotto : DKOL DN08 E 1CA46-10-5


Raccordi collaudati Parker serie 46/48 DIN - conici, teste di tenuta e perni filettati in diversi modelli, nonché banchi metrici per tipi di tubo: Serie 46 o 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 46: 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Applicazione: Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Dimensione attacco 1: D.I. tubo da 7,9 mm, D.I. tubo da 5/16 di pollice, -5 (dimensione)
Dimensione attacco 1: -5 dimensione
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M16x1,5 mm
Dimensione attacco 2: 10 mm
Tipo attacco 2: Femmina, metrica L, girevole, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di raccordo 2: Femmina metrica L - girevole (cono a 24° con O-Ring)
Lunghezza raccordo: 23 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 46 mm (vedi legenda disegno A)
Dimensione raccordo: 19 mm (vedi legenda disegno W)
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Macchine fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 40,0, 400
Tipo di attacco: DKOL
Forma: Diritto
Specifiche Met: ISO 12151-2-SWS-L
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 10

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaserie di luci coniche parkrimp
€ 10,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione