ORFS LANGE FORM DN06 E 1JS48-4-4

Parker Hannifin ORFS con dado per raccordo, modello lungo

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:1JS48-4-4
Rubix:999200100085771
Produttore:1JS48-4-4
ORFS LANGE FORM DN06 E 1JS48-4-4
Riepilogo info tecniche
Tipologiaparkrimp orfs a media pressione, modello lungo, serie 48

Dettagli del prodotto : ORFS LANGE FORM DN06 E 1JS48-4-4


Raccordi testati Parker serie 46/48 ORFS - in diversi modelli, nonché perni filettati ORFS per i tipi di tubo: Serie 46 o 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 46: 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Applicazione: Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: diametro interno del tubo da 6,4 mm, diametro interno del tubo da 1/4 di pollice, -4 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: filettatura da 9/16"-18 pollici
Tipo attacco 2: Femmina, Seal-Lok®, girevole
Tipo di attacco 2: Femmina ORFS - girevole
Lunghezza raccordo: 29 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 51 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, olio idraulico minerale, refrigeranti (acqua-glicole), aria, acqua
Dimensione 1: 17 mm (vedi legenda disegni W)
Dimensione 2: 14 mm (vedi legenda disegni H)
Diametro interno tubo: -4
Industria: Apparecchiature industriali, macchine fuoristrada, trasporti
Pressione massima di esercizio: 635, 63,5
Dimensione attacco: 9/16"
Tipo di attacco: ORFS
Stile del prodotto: -
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Dritto lungo
Forma: Dritto - Lungo
Specifiche Met: ISO 12151-1-SWSB, SAE J516
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaparkrimp orfs a media pressione, modello lungo, serie 48
Mostra UNSPSC / ECL@SS
22,21 IVA esclusa
/ Unità
27,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione