WHK06LRCF WHK06LRCF

Parker Hannifin Gomito a 90°

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:WHK06LRCF
Rubix:999210708016621
WHK06LRCF WHK06LRCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Diametro6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : WHK06LRCF WHK06LRCF


I raccordi banjo sono utilizzati in applicazioni con spazi limitati che comportano elevati livelli di pressione di esercizio. In passato, la gamma di prodotti Parker per raccordi banjo comprendeva le serie W H (resistente alle alte pressioni), SWVE (design compatto) e DSVW (ottima portata). Ora abbiamo unito queste tre serie per creare la nuova serie WHK, che riunisce tutti i vantaggi dei nostri precedenti modelli di raccordi a banana. Oltre alle caratteristiche del prodotto, è stata migliorata anche la sua sicurezza. Con il nuovo design i bulloni banjo non possono cadere durante l'assemblaggio grazie al design ottimizzato. Inoltre, non è più possibile confondere le dimensioni metriche con quelle in pollici.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 6 mm
Dimensione attacco 1: O.D. 6 mm
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 1: Cono maschio a 24°
Dimensione attacco 2: Filettatura G 1/8 A
Dimensione attacco 2: G 1/8 A
Tipo di attacco 2: Maschio, BSPP
Tipo di attacco 2: Maschio BSPP
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 250
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Banjo
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: Metallo
Tipo di guarnizione: Anello di tenuta
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Punti di forza

Resistente alle alte pressioni (fino a 420 bar)
Design compatto
Sistema di tenuta morbida con eccellenti proprietà di tenuta
Ridotta perdita di pressione grazie al design ottimizzato dei bulloni a banana con foratura angolare
2-in-1: versione con tenuta metallica disponibile - non è necessario un anello di tenuta metallico aggiuntivo
Maggiore sicurezza
Migliore gestione del magazzino

Applicazioni

Macchine utensili, idraulica mobile, cantieristica navale/offshore, trasporti

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Diametro6 mm
NormaMAC333317XG;LR23274740TA-EO-DPR-PSR-EO-2-EO2-FORM;23069/CO BV;KTA 1401- CONFIRMATION;TA00000TA FOR EO-DPR, EO-PSR, EO-2, EO2-FORM;23066/CO BV;2014/68/EU;HPCE_ISO9001_WBL;TA21420 FOR DPR/PSR/EO-2;DG-4502AR0593_PSR,DPR,D
Tipologiaraccordo din banjo
€ 23,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione