EO BULKHEAD ELBOW WSV16SOMDCF

Parker Hannifin Guarnizione di penetrazione angolata EO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:WSV16SOMDCF
Rubix:999200100080771
Produttore:WSV16SOMDCF
EO BULKHEAD ELBOW WSV16SOMDCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Diametro esterno del tubo16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO BULKHEAD ELBOW WSV16SOMDCF


Parker WSV16SOMDCF Raccordo angolare per paratia
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 16 mm
Dimensione attacco 1: 16 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 2: tubo da 16 mm
Dimensione raccordo 2: 16 mm (O.D.)
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 2: Maschio, cono a 24°
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Heavy
Stile del prodotto: Paratia
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Diametro esterno del tubo16 mm
Codice doganale73079910
€ 34,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione