PCD00A-400-30 CSFD5B PCD00A-400
Parker Hannifin Modulo elettronico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:PCD00A-400
Rubix:999190800493297
Produttore:PCD00A-400

Documenti
Dettagli del prodotto : PCD00A-400-30 CSFD5B PCD00A-400
I moduli elettronici Parker serie PCD00A-400 (per montaggio su guida) sono compatti, facili da installare e consentono di risparmiare tempo nel cablaggio grazie ai terminali scollegabili. Il design digitale del circuito garantisce una buona precisione e un adattamento ottimale alle valvole di controllo proporzionali di pressione/flusso grazie a un comodo programma di interfaccia. La serie PCD00A-400 combina tutte le funzioni necessarie per il funzionamento ottimale di due valvole di controllo proporzionali di pressione/portata
Tipo di attuazione: N/A
Materiale corpo: Policarbonato
Lunghezza cavo: 50
Tipo di cavo: Schermo a treccia da 1,5 MM2 per tensione di alimentazione e solenoidi (AWG16); schermo a treccia da 0,5 MM2 per sensore e segnale (AWG20)
Divisione: Hydraulic Valve Systems Division Europe
Collegamento elettrico: Morsetti a vite 0,2 ... 2,5 MM2, scollegabili
Portata: N/A
Per tipo di fluido: N/A
Tensione di ingresso: 18 - 30
Tensione di ingresso: 18 - 30 V CC
Tipo di interfaccia: USB tipo-B
Portata massima: N/A
Pressione massima di esercizio: N/A
Temperatura massima di esercizio: 60
Impostazione di pressione massima: N/A
Temperatura minima di esercizio: -20
Posizione di montaggio: Senza restrizioni
Tipo di montaggio: Montaggio a scatto
Corrente di funzionamento: Max. 5,0
Campo di controllo della pressione: N/A
Serie di prodotti: Modulo elettronico
Materiale di tenuta: N/A
Specifiche Met: IP20 acc. EN 60529; V0 acc. UL 94; EMC EN 50081-2, EN 50082-2
Peso: 0,16
Materiale corpo: Policarbonato
Lunghezza cavo: 50
Tipo di cavo: Schermo a treccia da 1,5 MM2 per tensione di alimentazione e solenoidi (AWG16); schermo a treccia da 0,5 MM2 per sensore e segnale (AWG20)
Divisione: Hydraulic Valve Systems Division Europe
Collegamento elettrico: Morsetti a vite 0,2 ... 2,5 MM2, scollegabili
Portata: N/A
Per tipo di fluido: N/A
Tensione di ingresso: 18 - 30
Tensione di ingresso: 18 - 30 V CC
Tipo di interfaccia: USB tipo-B
Portata massima: N/A
Pressione massima di esercizio: N/A
Temperatura massima di esercizio: 60
Impostazione di pressione massima: N/A
Temperatura minima di esercizio: -20
Posizione di montaggio: Senza restrizioni
Tipo di montaggio: Montaggio a scatto
Corrente di funzionamento: Max. 5,0
Campo di controllo della pressione: N/A
Serie di prodotti: Modulo elettronico
Materiale di tenuta: N/A
Specifiche Met: IP20 acc. EN 60529; V0 acc. UL 94; EMC EN 50081-2, EN 50082-2
Peso: 0,16
Punti di forza
Struttura del circuito digitale
Due amplificatori operabili indipendenti
Quattro canali di richiamo preimpostati e parametrizzabili
Controllo a corrente costante
Due stadi d'ingresso 0...10 V
Uscita di stato
Due funzioni di rampa di salita/discesa
Ingresso di abilitazione per il driver del solenoide
Indicatore di stato
Parametrizzazione tramite interfaccia seriale RS232C
Connessione tramite terminali scollegabili
Compatibile con le norme EMC europee pertinenti
Due amplificatori operabili indipendenti
Quattro canali di richiamo preimpostati e parametrizzabili
Controllo a corrente costante
Due stadi d'ingresso 0...10 V
Uscita di stato
Due funzioni di rampa di salita/discesa
Ingresso di abilitazione per il driver del solenoide
Indicatore di stato
Parametrizzazione tramite interfaccia seriale RS232C
Connessione tramite terminali scollegabili
Compatibile con le norme EMC europee pertinenti
Applicazioni
Macchine utensili;Presse generiche;Presse per pneumatici;Pressofusione;Stampaggio a iniezione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | modulo elettronico |
|---|---|
| Codice doganale | 90328900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 669,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 816,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore