EMA3/1/4EDCF EMA3/1/4EDCF

Parker Hannifin Punto di controllo del Senso

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:EMA3/1/4EDCF
Rubix:999200100054137
Produttore:EMA3/1/4EDCF
EMA3/1/4EDCF EMA3/1/4EDCF

Riepilogo info tecniche

Tipologiapunto di controllo del senso
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EMA3/1/4EDCF EMA3/1/4EDCF


Il ruolo dei punti di controllo parker senso è il monitoraggio e l'ispezione, nonché il campionamento, di sistemi ad alta, bassa e bassa pressione. Sono utilizzati per lo sfiato di cilindri e impianti idraulici. Il connettore di misura EMA1 di senso control è dotato di un accoppiamento push-in con l'attacco del manometro MAV-MA1, anch'esso con accoppiamento push-in. I connettori di misura EMA1 sono forniti con una superficie esente da Cr(VI) ad alta resistenza alla corrosione, che aumenta la durata di questi componenti. Il sistema di tenuta della guarnizione primaria nei tipi EMA1 è fornito da una valvola di ritegno a sfera. Una guarnizione O-ring funziona anche come tenuta secondaria nel raccordo del punto di misura accoppiato con pin-lock e anche nei tubi diagnostici collegati. Il connettore di misura EMA3 di senso control ha un accoppiamento push-in con la connessione del manometro MAV-MA3 con attacco a vite M16x2. I connettori di misura EMA3 sono forniti con superfici ad alta resistenza alla corrosione prive di Cr(VI), che aumentano la durata di questi componenti. Inoltre, questi componenti possono essere forniti opzionalmente in versione acciaio inox. Per i tipi EMA3, il sistema di tenuta è costituito da un cono di tenuta con O-ring di tenuta. Quando si avvita il tappo a vite EMA3, una guarnizione O-ring funge anche da tenuta secondaria.
Diametro esterno del tubo della connessione 1: n/a
Tipo di connessione 1: Maschio BSP
Diametro esterno tubo 2: n/a
Tipo di connessione 2: n/a
Dimensione filettatura di connessione: G 1/4
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Lunghezza: n/a
Materiali di costruzione: Acciaio
Accessori opzionali: n/a
Guarnizione primaria: ED-Seal
Serie di prodotti: n/a
Stile di prodotto: Punto di prova con attacco filettato M16x2
Materiale della guarnizione: NBR

Punti di forza

La tenuta senza perdite viene generata prima dell'apertura della valvola. Di conseguenza, si evitano i tempi di inattività
Questi punti di prova robusti e affidabili si distinguono, tra l'altro, per le loro dimensioni ridotte e sono quindi particolarmente adatti a condizioni di accesso ristrette
L'uso dei punti di prova Parker Senso Control è facile; i dispositivi di misura, di prova e di commutazione sono semplici da collegare, facendo risparmiare molto tempo all'utente
Per i tipi con attacco a vite è possibile il collegamento in pressione fino a 400 bar. Le pressioni nominali arrivano fino a 630 bar. Ciò rende i test point Parker Senso Control adatti a un'ampia gamma di applicazioni.

Applicazioni

Applicazioni idrauliche

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapunto di controllo del senso
Materialeacciaio zincato
Codice doganale90269000
€ 32,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione