EO TEST POINT W. THREAD M16X2 EMA3/12X1.5EDCF
Parker Hannifin Punto di prova
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:EMA3/12X1.5EDCF
Rubix:999200100054173
Produttore:EMA3/12X1.5EDCF

Documenti
Dettagli del prodotto : EO TEST POINT W. THREAD M16X2 EMA3/12X1.5EDCF
Il ruolo dei test point Parker SensoControl è il monitoraggio e l'ispezione, nonché il campionamento, di sistemi ad alto, basso e vuoto. Sono utilizzati per lo sfiato di cilindri e impianti idraulici. Il connettore di misura SensoControl EMA1 è dotato di un attacco push-in e di un attacco per manometro MAV-MA1, anch'esso con attacco push-in. I connettori di misura EMA1 sono dotati di superfici altamente resistenti alla corrosione, che aumentano la durata di questi componenti. Il sistema di tenuta della guarnizione primaria nei tipi EMA1 è fornito da una valvola di ritegno a sfera. Una guarnizione O-ring funziona anche come tenuta secondaria nel raccordo del punto di prova accoppiato con pin-lock e anche nei tubi diagnostici collegati. Il connettore di misura SensoControl EMA3 è dotato di un accoppiamento push-in con la connessione del manometro MAV-MA3 con attacco a vite M16x2. I connettori di misura EMA3 sono forniti con superfici ad alta resistenza alla corrosione, che aumentano la durata di questi componenti. Inoltre, questi componenti possono essere forniti opzionalmente in una versione in acciaio inox. Per i tipi EMA3, il sistema di tenuta è costituito da un cono di tenuta con O-ring di tenuta. Quando si avvita il tappo a vite EMA3, una guarnizione O-ring funge anche da tenuta secondaria.
Diametro esterno del tubo della connessione 1: n/a
Tipo di connessione 1: Maschio metrico
Diametro esterno tubo 2: n/a
Tipo di connessione 2: n/a
Dimensione filettatura di connessione: M 12x1,5
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Lunghezza: n/a
Materiali di costruzione: Acciaio
Accessori opzionali: n/a
Guarnizione primaria: ED-Seal
Serie di prodotti: n/a
Stile di prodotto: Punto di prova con attacco filettato M16x2
Materiale della guarnizione: NBR
Tipo di connessione 1: Maschio metrico
Diametro esterno tubo 2: n/a
Tipo di connessione 2: n/a
Dimensione filettatura di connessione: M 12x1,5
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Lunghezza: n/a
Materiali di costruzione: Acciaio
Accessori opzionali: n/a
Guarnizione primaria: ED-Seal
Serie di prodotti: n/a
Stile di prodotto: Punto di prova con attacco filettato M16x2
Materiale della guarnizione: NBR
Punti di forza
-La tenuta senza perdite viene generata prima dell'apertura della valvola. Di conseguenza, si evitano i tempi di inattività
Questi punti di prova robusti e affidabili si distinguono, tra l'altro, per le loro dimensioni ridotte e sono quindi particolarmente adatti a condizioni di accesso ristrette
L'uso dei punti di prova Parker SensoControl è facile; i dispositivi di misura, di prova e di commutazione sono semplici da collegare, facendo risparmiare molto tempo all'utente
Per i tipi con attacco a vite è possibile il collegamento in pressione fino a 400 bar. Le pressioni nominali arrivano fino a 630 bar. Ciò rende i punti di misura Parker SensoControl adatti a un'ampia gamma di applicazioni
La calotta metallica di protezione è a prova di vibrazioni e consente di evitare i tempi di fermo macchina
Questi punti di prova robusti e affidabili si distinguono, tra l'altro, per le loro dimensioni ridotte e sono quindi particolarmente adatti a condizioni di accesso ristrette
L'uso dei punti di prova Parker SensoControl è facile; i dispositivi di misura, di prova e di commutazione sono semplici da collegare, facendo risparmiare molto tempo all'utente
Per i tipi con attacco a vite è possibile il collegamento in pressione fino a 400 bar. Le pressioni nominali arrivano fino a 630 bar. Ciò rende i punti di misura Parker SensoControl adatti a un'ampia gamma di applicazioni
La calotta metallica di protezione è a prova di vibrazioni e consente di evitare i tempi di fermo macchina
Applicazioni
Automotive;Difesa;Energia;Ambiente;Industria;Infrastrutture;Macchine utensili;Movimentazione materiali;Mobile;Petrolio e gas;Generazione di energia;Processo;Trasporti;Acqua;Idraulica generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | punto di prova |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
| Codice doganale | 90269000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione