EO BULKHEAD UNION SV18LOMD71

Parker Hannifin Raccordo dritto per paratie

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:SV18LOMD71
Rubix:999200100076124
Produttore:SV18LOMD71
EO BULKHEAD UNION SV18LOMD71

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox
Diametro esterno del tubo18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EO BULKHEAD UNION SV18LOMD71


La funzione principale dei raccordi Ermeto DIN per tubi idraulici ad alta pressione è quella di collegare un numero diverso di tubi. L'ampia gamma di raccordi Ermeto DIN per tubi idraulici ad alta pressione, di tipo G, GR, W, T, TR, K, SV, fino a WSV, è disponibile in acciaio e in versione inox. A seconda dell'applicazione specifica, i raccordi possono essere forniti con anello di taglio (EO-PSR o DPR) o con guarnizione elastomerica (EO-2).
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: tubo da 18 mm
Dimensione attacco 1: 18 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 2: tubo da 18 mm
Dimensione raccordo 2: 18 mm (O.D.)
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 2: Maschio, cono a 24°
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 400, 752
Temperatura massima del fluido: 400, 752
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -60, -76
Temperatura minima del fluido: -60, -76
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Paratia
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: Diritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Punti di forza

-I raccordi hanno un'elevata resistenza alla corrosione e agli agenti aggressivi. Queste caratteristiche ampliano la gamma di applicazioni
Alta pressione: i raccordi Ermeto DIN tubo-tubo per alta pressione possono essere utilizzati in applicazioni fino a 800 bar (serie S) e 500 bar (serie L), per cui i raccordi possono essere impiegati in un'ampia gamma di applicazioni.

Applicazioni

Adatto per applicazioni idrauliche generiche

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio inox
Diametro esterno del tubo18 mm
Codice doganale73072910
€ 100,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione