EO THREAD REDUCER/EXPANDER RI1/2EDX1/471

Parker Hannifin Riduttore/espansore di filettatura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:RI1/2EDX1/471
Rubix:999200100073210
Produttore:RI1/2EDX1/471
EO THREAD REDUCER/EXPANDER RI1/2EDX1/471

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox
Tipologiariduttore/espansore di filettatura
Diametro di filettatura (pollici)1/2;1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO THREAD REDUCER/EXPANDER RI1/2EDX1/471


La funzione principale dei riduttori per porte DIN Ermeto è quella di far coincidere le dimensioni delle diverse porte.
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale della scocca: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da porta a porta
Dimensione attacco 1: Filettatura in pollici G 1/2 A
Dimensione attacco 1: G 1/2 A
Tipo di attacco 1: Maschio, BSPP
Tipo di attacco 1: Maschio BSPP
Collegamento 2 Dimensioni: Filettatura G 1/4 di pollice
Dimensione attacco 2: G 1/4
Tipo di attacco 2: Femmina, BSPP
Tipo di attacco 2: Femmina BSPP
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 400, 752
Temperatura massima del fluido: 400, 752
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura ambiente minima: -60, -76
Temperatura minima del fluido: -60, -76
Stile di prodotto: Raccordo a vite, riduttore
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: FKM
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Dritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Punti di forza

-Elevata resistenza alla corrosione in presenza di fluidi aggressivi e influenze ambientali. Queste caratteristiche ampliano la gamma di applicazioni
Alta pressione: i raccordi Ermeto DIN tubo-tubo girevoli per alta pressione hanno valori di pressione tali da poter essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni.

Applicazioni

Attrezzature per l'agricoltura;Processo automobilistico;Trasferimento di sostanze chimiche;Attrezzature per la costruzione;Trasferimento di carburante;Idraulica;Attrezzature per la produzione;Nautica;Movimentazione di materiali;Attrezzature mobili;Campo petrolifero;Imballaggio;Trasporto

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio inox
Tipologiariduttore/espansore di filettatura
Diametro di filettatura (pollici)1/2;1/4 ''
Pressione massima di esercizio400 bar
Temperatura minima-60 °C
Temperatura massima400 °C
Codice doganale73072910
€ 46,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione