EO THREAD REDUCER/EXPANDER RI1/2EDX1CF

Parker Hannifin RIDUTTORI DIN PER RACCORDI IDRAULICI AD ALTA PRESSIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:RI1/2EDX1CF
Rubix:999200100073223
Produttore:RI1/2EDX1CF
EO THREAD REDUCER/EXPANDER RI1/2EDX1CF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiariduttore di filettatura espansore
Diametro di filettatura (pollici)g 1 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO THREAD REDUCER/EXPANDER RI1/2EDX1CF


La funzione principale dei riduttori Ermeto DIN è quella di far coincidere le dimensioni delle diverse bocche. Questa gamma di riduttori è disponibile in acciaio con superfici prive di Cr(VI) e in acciaio inox.
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale della scocca: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da porta a porta
Dimensione attacco 1: Filettatura in pollici G 1/2 A
Dimensione attacco 1: G 1/2 A
Tipo di attacco 1: Maschio, BSPP
Tipo di attacco 1: Maschio BSPP
Collegamento 2 Dimensioni: Filettatura G 1 inch
Dimensione attacco 2: G 1
Tipo di attacco 2: Femmina, BSPP
Tipo di attacco 2: Femmina BSPP
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 150, 320
Temperatura massima del fluido: 120, 248
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -50, -58
Temperatura minima del fluido: -50, -58
Stile di prodotto: Raccordo a vite, riduttore
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Diritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiariduttore di filettatura espansore
Diametro di filettatura (pollici)g 1 ''
Pressione massima di esercizio315 bar
Temperatura minima-50 °C
Temperatura massima150 °C
Codice doganale73079910
24,18 IVA esclusa
/ Unità
29,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione