EO SOFT SEAL BLANKING PLUG VSTI1/2ED71

Parker Hannifin Tappo di tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:VSTI1/2ED71
Rubix:999200100078647
Produttore:VSTI1/2ED71
EO SOFT SEAL BLANKING PLUG VSTI1/2ED71

Riepilogo info tecniche

Tipologiatappo di chiusura per fori filettati vsti1/2ed71

Dettagli del prodotto : EO SOFT SEAL BLANKING PLUG VSTI1/2ED71


Tappo di tenuta per fori filettati
Accessori inclusi: n/a
Applicazione: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: n/a
Dimensione attacco: Filettatura in pollici G 1/2 A
Dimensione attacco: G 1/2 A
Tipo di attacco: Maschio, BSPP
Tipo di attacco: Maschio BSPP
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 250, 482
Temperatura massima del fluido: 250, 482
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -35, -31
Serie del prodotto: n/a
Stile del prodotto: Tappo di intercettazione, per porte
Stile del prodotto: Tappo di chiusura per porte
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: FKM
Tipo di guarnizione: Tenuta ED
Forma: n/a
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatappo di chiusura per fori filettati vsti1/2ed71
€ 35,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione