STD MOUNTINGS, 32MM COILS 2995

Parker Hannifin Valvola

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:2995
Rubix:999190800249925
Produttore:2995
STD MOUNTINGS, 32MM COILS 2995

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola

Documenti

Dettagli del prodotto : STD MOUNTINGS, 32MM COILS 2995


Il kit di montaggio della bobina corrisponde al "corpo" del sistema di numerazione delle valvole Lucifer (valvola - corpo - bobina - tensione). È composto da una targhetta con i dettagli del tipo di valvola, una rondella rotonda e un dado per garantire il fissaggio tra la bobina da 32 mm e la valvola.

Applicazioni

Valvole standard

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola
2,21 IVA esclusa
/ Unità
2,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore