• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.334)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.076)
  • Tecnica dei fluidi(44.063)
  • Fissaggio e assemblaggio(8639)
  • Sicurezza Protezione Igiene(12.127)
  • Utensileria manuale(10.578)
  • Attrezzature(3843)
  • Ferramenta e manutenzione(1261)
  • Pneumatica(28.472)
  • Oleodinamica(9329)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1314)
  • Tubi rigidi e flessibili(3579)
  • Filtrazione(753)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • Elementi filtranti(753)
Vedi Filtrazione
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Filtrazione
Elementi filtranti
Filtri idraulici/olio lubrificante
Filtro idraulico - Elemento filtrante
CARTRIDGE 10C 0 G01284

CARTRIDGE 10C 0 G01284

Parker Hannifin

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:G01284
Rubix:999190800443892
Produttore:G01284
brand logo

Dettagli del prodotto : CARTRIDGE 10C 0 G01284


Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale84212300
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 111,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 135,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

HHC03045-FILTRO HEK105-30-TS040HHQ00044-FILTRO HF705-10.040-SB040-GD-BHHC03547-FILTRO HEK02-20.077-AS-FG025-VM-B17-B-HHC04090HHC01943-FILTRO HEK85-40.102-AS-FG025-LC-BCARTALTRNHYDAC 0030 0010 BH3HC 04310004271250491-FILTRO 0240 D 010 ONHHC03050-FILTRO HEK80-10.040-SB010FILTRO 04A.0030C LT500 3/8 04A.0030.CHHC01196-FILTRO HEK02-20.122-AS-MI025-VM-B17-B-HHC01197FILTRO ARIA SERB.SA145-G1-L10-A FMP69206600000ELEM.FILTR.RETE METAL. 90 MIC SF504M90CARTUCCIA INTERCAMBIABILE HYDAC 0330 R 020 BN3HC 0431HR0330F20NCARTUC.FILTRO 1.0250 PWR10-A00-0-M R928005927HHC02689-FILTRO HEK50-20.100-AS-FG010-BCARTUCCIA FILTRANTE GRANDE 90/100 MICRON ?ÿE=90 X ?ÿI=41 MM ALTEZZA H=230 MM 0431XXH0103/T90
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata | Mappa pagine di contenuto