EO SWIVEL REDUCER GZR10/08LCF

Parker Hannifin

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:GZR10/08LCF
Rubix:999200100061800
Produttore:GZR10/08LCF
EO SWIVEL REDUCER GZR10/08LCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiariduttore girevole
Diametro di filettatura (pollici)0,39 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO SWIVEL REDUCER GZR10/08LCF


The main function of Ermeto DIN swivel-to-swivel high pressure hydraulic tube fittings is the connection of 2 tubes or hoses with the same or different diameters. This broad range of Ermeto DIN swivel-to-swivel high pressure hydraulic tube fittings, types GZ and GZR is available in steel and in a stainless steel version.



Markets:

• Automotive

• Defence

• Energy

• Environment

• Industrial

• Infrastructure

• Machine Tools

• Materials Handling

• Mobile

• Oil and Gas

• Power Generation

• Process

• Transportation

• Water



Applications: Suitable for general hydraulic applications.



Features/ benefits:

• • Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. This attribute extends the life cycle of the fittings.

• Stainless steel surface: Ermeto DIN swivel-to-swivel high pressure hydraulic tube fittings , stainless steel version, have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences, also a higher temperature resistance, than steel. These features extend the range of applications.

• High pressure: Ermeto DIN swivel-to-swivel high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.

Accessori inclusi: Preassemblato con dado funzionale EO-2
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale della scocca: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da girevole a girevole
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 10 mm
Dimensione attacco 1: 10 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di raccordo 1: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Dimensione raccordo 2: tubo da 8 mm
Dimensione raccordo 2: 8 mm (O.D.)
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di attacco 2: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 500
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Posizione regolabile, riduttore
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Bordo di tenuta
Forma: Dritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiariduttore girevole
Diametro di filettatura (pollici)0,39 ''
Pressione massima di esercizio500 bar
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima120 °C
Codice doganale73079910
33,25 IVA esclusa
/ Unità
40,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione