EO SWIVEL NUT RUN TEE EL10LCF

Parker Hannifin

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:EL10LCF
Rubix:999200100053891
Produttore:EL10LCF
EO SWIVEL NUT RUN TEE EL10LCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio (corpo); nbr (guarnizione)
Tipologiamaglietta da corsa
Diametro di filettatura (pollici)m16 x 1,5 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO SWIVEL NUT RUN TEE EL10LCF


The main function of Ermeto DIN tube to swivel high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes or hose.This broad range of DIN tube to swivel fittings, types EW, ET, EL, EVW, EVT, EVL, DA, RED up to KOR is available in steel and a stainless steel version. Depending on the specific application, the fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Material Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
Suitable for general hydraulic applications

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN tube to tube swivel high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale della scocca: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a girella
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 10 mm
Dimensione attacco 1: 10 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 2: Ø tubo 10 mm
Dimensione raccordo 2: Ø 10 mm
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 2: Maschio, cono a 24°
Tipo di raccordo 3: Ø tubo 10 mm
Tipo di raccordo 3: Ø 10 mm (O.D.)
Tipo di raccordo 3: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di raccordo 3: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 500
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Posizione regolabile
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: O-Ring
Forma: Run Tee
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio (corpo); nbr (guarnizione)
Tipologiamaglietta da corsa
Diametro di filettatura (pollici)m16 x 1,5 ''
Pressione500 bar
Connessione 1stożek męski 24° (średnica zewnętrzna rury 10 mm)
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima300 °C
Connessione 2stożek męski 24° (średnica zewnętrzna rury 10 mm)
Codice doganale73079910
26,50 IVA esclusa
/ Unità
32,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione