Riferimenti
Parker:VE43-A-S-5
Rubix:999190800537219


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valve air spring 3/2 1/2bsp |
|---|---|
| Portata volumetrica | 5520 l/min |
| Tipo di raccordo | g |
Documenti
Dettagli del prodotto : VALVE AIR SPRING 3/2 1/2BSP VE43-A-S-5
Punti di forza
•Installazione in linea
Elevata portata
Alimentazione interna per aria di segnalazione
Adatta come valvola di intercettazione principale o come valvola di potenza
Per cilindri e motori pneumatici
Versione idraulica opzionale a bassa pressione
Elevata portata
Alimentazione interna per aria di segnalazione
Adatta come valvola di intercettazione principale o come valvola di potenza
Per cilindri e motori pneumatici
Versione idraulica opzionale a bassa pressione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valve air spring 3/2 1/2bsp |
|---|---|
| Portata volumetrica | 5520 l/min |
| Tipo di raccordo | g |
| Diametro del collegamento (pollici) | g 1/2 '' |
| Dimensione del filo | 1/2 |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 476,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 581,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione