MUTANDE FUNZIONALI 885040

PENCK active cold mutanda lunga

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:885040
Rubix:999210127015653
Produttore:885040
EAN:3660338383489

Riepilogo info tecniche

Colorenero
Grandezzas
Materiale principalefibra zargun
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MUTANDE FUNZIONALI 885040


Protezione termica in fibra Zargun®. Innovativa gamma di fibre a base di ceramica. Tecnologia che offre una protezione significativa contro il freddo con un peso ridotto. Termoregolante, allontana l'umidità e mantiene il corpo asciutto. Elasticità durevole e resistente ai raggi UV. Sensazione morbida e molto confortevole. Questa gamma garantisce un calore costante, delicato e permanente. Raffreddamento attivo per i portatori attivi: regola la temperatura corporea.

Informazioni tecniche


Attributi
Colorenero
Grandezzas
Materiale principalefibra zargun
Materialefibra zargun
24,64 IVA esclusa
/ Unità
30,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza