CEL DN10 E 1D048-12-6

Parker Hannifin Perni filettati, serie leggera

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:1D048-12-6
Rubix:999200100084569
CEL DN10 E 1D048-12-6
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiaspine filettate parkrimp a media pressione, serie leggera, serie 48

Dettagli del prodotto : CEL DN10 E 1D048-12-6


Raccordi collaudati Parker serie 46/48 DIN - conici, teste di tenuta e perni filettati in diversi modelli, nonché banchi metrici per tipi di tubo: Serie 46 o 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 46: 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Applicazione: Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 9,5 mm, tubo da 3/8 di pollice, -6 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M18x1,5 mm
Tipo di attacco 2: Maschio, metrico L, rigido, cono a 24°
Tipo di attacco 2: Maschio Metrico L - Rigido (Cono a 24°)
Lunghezza raccordo: 24 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 47 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, olio idraulico minerale, refrigeranti (acqua-glicole), aria, acqua
Dimensione del tubo: 19 mm (vedi legenda disegni H)
Diametro interno del tubo: -6
Industria: Trasporti, apparecchiature industriali, macchine fuoristrada
Pressione massima di esercizio: 350, 35,0
Dimensione attacco: 12 mm
Tipo di attacco: DKOL
Stile del prodotto: -
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Dritto
Specifiche Met: ISO 12151-2-S-L
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 12

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaspine filettate parkrimp a media pressione, serie leggera, serie 48
Mostra UNSPSC / ECL@SS
10,73 IVA esclusa
/ Unità
13,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione