Riferimenti
Parker:1D248-12-6
Rubix:999200100084694
Dettagli del prodotto : CES DN10 E 1D248-12-6
Raccordi collaudati Parker serie 46/48 DIN - conici, teste di tenuta e perni filettati in diversi modelli, nonché banchi metrici per tipi di tubo: Serie 46 o 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 46: 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Applicazione: Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 9,5 mm, 3/8 di pollice, -6 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M20x1,5 mm
Tipo di attacco 2: Maschio, metrico S, rigido, cono a 24°
Tipo di attacco 2: Maschio Metrico S - Rigido (Cono a 24°)
Lunghezza raccordo: 26 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 49 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, olio idraulico minerale, refrigeranti (acqua-glicole), acqua, aria
Dimensione del tubo: 22 mm (vedi legenda disegni H)
Diametro interno del tubo: -6
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Macchine fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 630, 63,0
Dimensione attacco: 12 mm
Tipo di attacco: DKOS
Stile del prodotto: -
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Dritto
Specifiche Met: ISO 12151-2-S-S
Tecnologia: Manipolazione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 12
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 9,5 mm, 3/8 di pollice, -6 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M20x1,5 mm
Tipo di attacco 2: Maschio, metrico S, rigido, cono a 24°
Tipo di attacco 2: Maschio Metrico S - Rigido (Cono a 24°)
Lunghezza raccordo: 26 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 49 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, olio idraulico minerale, refrigeranti (acqua-glicole), acqua, aria
Dimensione del tubo: 22 mm (vedi legenda disegni H)
Diametro interno del tubo: -6
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Macchine fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 630, 63,0
Dimensione attacco: 12 mm
Tipo di attacco: DKOS
Stile del prodotto: -
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Dritto
Specifiche Met: ISO 12151-2-S-S
Tecnologia: Manipolazione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 12
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | spine filettate parkrimp a media pressione, serie pesante |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

