PETTORINA 100% COT SERIOPLUS+ ROYAL A50109-06 # XXL
PETTORINA 100% COT SERIOPLUS+
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rossini Trading:A50109-06/XXL
Rubix:999221205029764
Produttore:A50109-06/XXL


Riepilogo info tecniche
| Colore | blu |
|---|---|
| Grandezza | 2xl |
| Materiale principale | cotone |
Dettagli del prodotto : PETTORINA 100% COT SERIOPLUS+ ROYAL A50109-06 # XXL
Pettorina da lavoro.
• Bretelle incrociate con elastico interno
e fibbie in plastica, con elastico in vita
posteriore, chiusura alla patta con bottoni.
• Un tascone al petto chiuso con
cerniera, due tasche anteriori, una
tasca posteriore chiusa con bottone,
un porta metro su gamba destra.
• Apertura laterale a destra
chiusa con bottone.
• Cuciture di colore a contrasto
• Bretelle incrociate con elastico interno
e fibbie in plastica, con elastico in vita
posteriore, chiusura alla patta con bottoni.
• Un tascone al petto chiuso con
cerniera, due tasche anteriori, una
tasca posteriore chiusa con bottone,
un porta metro su gamba destra.
• Apertura laterale a destra
chiusa con bottone.
• Cuciture di colore a contrasto
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | blu |
|---|---|
| Grandezza | 2xl |
| Materiale principale | cotone |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione