PETTORINA 100% COT SERIOPLUS+ GREY A50109-12 # L

PETTORINA 100% COT SERIOPLUS+

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rossini Trading:A50109-12/L
Rubix:999221205029766
Produttore:A50109-12/L
PETTORINA 100% COT SERIOPLUS+ GREY A50109-12 # L

Riepilogo info tecniche

Coloregrigio
Grandezzal
Materiale principalecotone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PETTORINA 100% COT SERIOPLUS+ GREY A50109-12 # L


Pettorina da lavoro.
• Bretelle incrociate con elastico interno
e fibbie in plastica, con elastico in vita
posteriore, chiusura alla patta con bottoni.
• Un tascone al petto chiuso con
cerniera, due tasche anteriori, una
tasca posteriore chiusa con bottone,
un porta metro su gamba destra.
• Apertura laterale a destra
chiusa con bottone.
• Cuciture di colore a contrasto

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregrigio
Grandezzal
Materiale principalecotone
Colore secondarionessun colore secondario
17,67 IVA esclusa
/ Unità
21,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

Grandezza