866373-FLANGIA TIPO F X BUSSOLA INTERNA TYRE F80 MOZZO F B.2012
'Piatto di accoppiamento pneumatico interno tipo F
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:866373
Rubix:999180200039802
EAN:3660338205132

Documenti
Dettagli del prodotto : 866373-FLANGIA TIPO F X BUSSOLA INTERNA TYRE F80 MOZZO F B.2012
Piatto di accoppiamento pneumatico per mozzo rimovibile - Il mozzo si introduce sul lato dell’elemento elastico
F080 F tyre couping hub
Punti di forza
GG25 Cast Iron
Applicazioni
For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 80 |
|---|---|
| Temperatura minima | -15 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Diametro esterno | 167 mm |
| Coppia nominale | 253 N.m |
| Velocità massima | 3100 rpm |
| Sfalsamento angolare | 4 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione